Beli gergaji jigsaw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Jig Saw IndustrialDeskripsi:Jig Saw INDUSTRIAL INGCO JS80028 Gergaji Triplek Ukir untuk ProfessionalJig Saw dari INGCO seri ini dikhususkan bagi pasar INDUSTRIAL sehingga jig saw ini mampu memotong dengan ketebalan material yang lebih dari jig saw dipasaran, tentunya dengan mesin yang lebih bertenaga, jig saw ini juga tetap memiliki kemampuan pengaturan pendulum mata pisau yang sama (4 setelan). Didukung dengan base dari bahan aluminium yang dibuat dengan sangat presisi, buktikan sendiri tingkat kepresisian dari produk-produk kami. Dalam paket pembelian jig saw ini, Anda juga sudah mendapatkan secara gratis 5 mata pisau.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 800
- Cutting Capacity (mm): Wood : 100, Steel : 10
- No Load Speed (rpm): 800-3000
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex)Deskripsi:- IP65 waterproof- Bisa dipotong per 50 cm- Pencahayaan menyebar/dotlessKeterangan:- Wajib menggunakan power cord- Wajib menggunakan end cap untuk ujung lampu- Connector digunakan apabila ingin menyambungkan lampu
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- INGCO Jig Sawatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Input Power (W): 570
- Cutting Capacity (mm): Wood : 65, Steel : 8
- No Load Speed (rpm): 800-3000
- YASUKA Jig SawDeskripsi:Jig Saw YJS-570A merupakan mesin yang digunakan untuk membuat potongan kayu yang melengkung dan rumit, juga dapat digunakan untuk memotong sejumlah bahan lain seperti plastik, lembaran logam, dan ubin keramik. Meskipun jig saw unggul dalam membuat potongan melengkung, jigsaw juga dapat digunakan untuk membuat potongan lurus dan potongan miring.Mesin Jig Saw YJS-570A wajib dimiliki oleh setiap pekerja kayu yang ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Dibandingkan dengan menggunakan daripada gergaji tangan genggam, Jig Saw YJS-570A lebih fleksibel dan bisa menghemat waktu pengerjaan proyek-proyek konstruksi.Mesin memiliki berat 1.7 kg, daya input 570 W, daya listrik 220 V (50-60 Hz), panjang stroke 17.5 mm, kecepatan tanpa beban 800-3000 rpm, kemiringan potong 65 mm untuk kayu dan 8 mm untuk besi. Memiliki 4 bagian pengaturan orbital, sakral lock-on, dan tipe piesau T-shank.Anda tidak perlu khawatir kesulitan menggunakan mesin, Jig Saw YJS-570A dilengkapi dengan mesin yang lebih bertenaga, namun tetap ringan dan ramping. Mudah dan dapat langsung digunakan walaupun Anda belum pernah menggunakan sebelumnya. Jigs Saw YJS-570A dapat digunakan di berbagai pekerjaan konstruksi dan tidak membutuhkan banyak ruang penyimpanan.Keuntungan utama dari Jig Saw YJS-570A adalah bahwa mereka adalah kegunaan mesin yang sangat serbaguna dan aman digunakan. Selain itu, dalam hal bilah untuk memotong kayu, Jig Saw YJS-570A dapat melakukan pemotongan cepat, pemotongan tipis, dan rapih.atribut:
- Blade Type: T-Shank
- Cutting Capacity (mm/hour): 65 (wood); 8 (iron)
- Cutting Slope (°): 0-45
- Electrical Power (V): 220 (50-60 Hz)
- Input Power (W): 570
- No Load Speed (rpm): 800 - 3.000
- Orbital Arrangement: 4 Parts
- Stroke length (mm): 17.5 (11/16inch)
- Switch: Lock-On
- Tool Size (mm): 230x70x199
- Schneider Electric Variable Frequency Drive AccessoriesDeskripsi:These accessories are compatible with Schneider series VFDs and include components and kits to support remote keypads, enhanced communication, and additional connection options.
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:- Sample blade- Transparent Dustproof Cover- Burr stop guide- Dust Collecting Adapter- Case
- Autonics Ø22/25 Switches/Pilot Lights S2TR SeriesDeskripsi:22/25 mm Double Push Button SwitchesThe S2TR series Ø22/25 mm double push-button switches are ideal for applications requiring ON/OFF control. The switches offer high electrical conductivity, outstanding performance and long-lasting durability.
- METABO Jig SawDeskripsi:-Extremely powerful jigsaw with VTC-Electronics for fast cuts into soft wood of up to 140 mm deep -Precise and material-matched sawing due to the variable stroke rate, pendulum stroke and low-lying saw blade guidance with spring support -Metabo Quick for tool-free saw blade change and with automatic ejection -Convenient auto start with automatic stroke rate acceleration -Simple bevel cuts thanks to footplate with rest points that can be adjusted without tools -Selectable chip blowing function ensures free view of cutting line -Motion-controlled LED work light for optimum illumination of the cutting line -Vario Tacho Constamatic (VTC) Full-wave Electronics for work with materials requiring customised stroke rates, which remain constant under load -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Long service life thanks to optimum gear and motor design and robust die-cast aluminium gear housing
- Philips Strip Light (Lampu Strip LED)Deskripsi:Strip tegangan rendah yang aman dan tahan lama memberikan cahaya terang dan nyamanatribut:
- Ingress protection code: IP20
- Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Deskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- TRUSCO Plastic Bag with ZipperDeskripsi:-Because it comes with a zipper, it is optimum for the classification of accessories and protection of parts, etc.-Transparent type, contents are easy to see. -Storage and management of parts and others.
- BITEC Mata Gergaji Bundar Standar untuk Kayuatribut:
- Type/Packing: 1 pc / paper box
Daftar Harga gergaji jigsaw Terbaru October 2026
| INGCO Jig Saw Industrial | Rp889.900 |
| Makita Jig Saw | Rp1.399.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.299.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| In-Lite Lampu LED Strip Dotless (Neon Flex) | Rp619.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| INGCO Jig Saw | Rp859.900 |
| YASUKA Jig Saw | Rp669.900 |
| Schneider Electric Variable Frequency Drive Accessories | Rp1.499.900 |
| Makita Jigsaw | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518329-1.jpg)
/P101518299-1.jpg)
/2xP110039105-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)




/2tP105541101-2.jpg)



/n2P111334830-1.jpg)
/P101578446-1.jpg)
/acP101002372-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)